Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) mo...
Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...
Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...
Anschluss für Installationsprofil 8, Installationssäule 8 um statische Aufladung sowie Fehlerströme sicher abzuleiten. Überspannungsableiter einfach in Schiene neben zentraler Nut einsetzen und anschließend mit Aluminiumprofil verschrauben.
Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.
Einseitige, kunststoffbeschichtete Tischplatte für zusätzliche Arbeitsfläche im Fertigungsbereich. Bei Verwendung von zwei Arbeitsplatten kann eine umlaufende, achteckige Arbeitsfläche um Installationssäule 8 erstellt werden.
Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss i...
Befestigungssatz für Arbeistplatten verfügt über 2 Tischplattenträger, die in beliebiger Höhe an den Profilnuten der Installationssäule 8 angeschraubt werden. Mit Hilfe von 4 Schrauben wird die Arbeitsplatte am Träger montiert.
Reduziernippel mit vormontierter, rechtwinkliger Tülle ermöglicht schwenkbaren Schlauchanschluss bei Profilen mit Druckluftanschluss und wird gerne bei Platzmangel eingesetzt z. B. Installationsprofil an einem Arbeitstisch.
Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...
Rastende Befestigung für Aluminiumabdeckung wird einfach in der Ecke der Abdeckung aufgesetzt und anschließend in Nut 8 des Installationsprofils K 76 befestigt. Rastklammern sind gleichzeitig die Erdung des Abdeckprofils.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!