Tragfähiger Winkel wird zum unkomplizierten Befestigen und Anbinden von Kabelkanälen, Träger- und Wandprofilen verwendet. Befestigungswinkel eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gestellen, da Profile mit Nuten nicht bearbeitet werden...
Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...
Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...
Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...
Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...
Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von
Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...
Flaches, sehr belastbares Aluprofil der Baureihe 8 mit durchgängigen Nuten versehen um komplette Arbeitsflächen bzw. Wände damit zu bestücken. Werkstücke, Maschinen usw. können mit dem Nutprofil einfach und schnell fixiert werden.
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium speziell für den Bau von Schlittenrückenplatten der Linearführungen 12. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 12 im Rastermaß 60 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm auf der Unterseite
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium wird speziell als Montage- oder Frontplatte im Bau von Schaltschranksystemen verwendet. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 5 im Rastermaß 20 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm jeweils seitlich.
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 10, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Streben oder stabile, leichte Rahmen im Maschinenbau verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!