Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.
Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.
Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...
Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von...
Ausreißsicherungen für Hydraulikschläuche
Befestigungsschelle für Schlauch.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Abtrieb-Steckschlüssel für Außensechskantschrauben mit biegsamer Klinge, damit schwer zugängliche Stellen auch problemlos erreicht werden können.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353. Bogen 90°.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
Zange mit brüniertem Kopf. Drehbarer Greifeinsatz für die sichere Betätigung der Schellen in jeder Position. Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen. Für Kraftstoffschläuche, Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen.
Item | Scharniere und Beschläge
Leichter Aluminiumgriff für universelle Anwendungen, eignet sich zur verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Vaterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!