Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...
Scheibe wird zur versteckten Befestigung von Bauelementen verwendet. z. B. Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement. Scheibe verfügt über eine Montagebohrung und bildet mit separat bestellbarer Halbrundschraube eine Standardprofilverbindung.
Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Stabiler Verbindungssatz um Klemmprofile 8 32x18 im rechten Winkel zu befestigen. Durch formschlüssige Schraubbefestigung stirnseitig an den zu verbindenden Profilen entsteht Rahmen für leichte Schutzeinhausungen und Türelemente.
Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...
Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.
Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.
Item | Scharniere und Beschläge
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Polyamidscheibe verfügt über Facettenring, der sich beim Aufstecken auf die Schraube an das Gewinde klemmt und erleichtert so die Montage. Einseitige Lippe sichert Werkstück vor Eindringen des Gewindegangs sowie dichtet Leerraum zwischen Werkstück und Schraubenkopf ab.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!