Einbaufertige Statusleuchte mit energieeffizienten LEDs mit freiparametrierbaren Farben zur Signalisierung des Betriebszustands. Helligkeit und Blinkverhalten können über IO-Link oder Triggereingänge angesteuert werden.
Tragfähige Stahlplatte zur universellen Befestigung beliebiger Zubehörteile wie Kabelkanal, Träger- und Wandprofil oder anderer Bauteile an Profilkonstruktion oder Gestell. Befestigungsplatte eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gest...
Tragfähiger Winkel wird zum unkomplizierten Befestigen und Anbinden von Kabelkanälen, Träger- und Wandprofilen verwendet. Befestigungswinkel eignet sich zur nachträglichen Versteifung sowie Verstärkung von Konstruktionen und Gestellen, da Profile mit Nuten nicht bearbeitet werden...
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.
Befestigungssatz bestehend aus Halter und Befestigungsmaterial um individuelle Relingausführungen zu erstellen. Halter wir verdrehgesichert in Gestellnut 8 oder in Führungsnut 8 befestigt und kann mit der Bügelaussparung im Gehäuse den separat bestellbaren Bügel J aufnehmen.
Halterung für Dokumente und Zeichnungen in Größe DIN A3 oder DIN A4, mit und ohne Rahmen bzw. Acrylglas erhältlich. Halter zur direkten Anbringung an einer Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen z. B. an Arbeitstischen in der Produktion. Federbelasteter Deckel sorgt für einen s...
Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!