Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 10, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Streben oder stabile, leichte Rahmen im Maschinenbau verwendet.
Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausr...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine eckige Oberfläche mit einer Schräge von 45° aus und kann bis zu drei Profile verbinden. Dieses Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau von anspruchsvollen Tischen, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Eloxiertes, flaches und leichtes Aluprofil der Baureihe 6 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende, leichte Flachprofil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verw...
Eloxiertes, flaches und schlankes Aluprofil der Baureihe 8 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende ;Profil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verwendet. Aufgr...
Verbindungselement um zwei Profile im 45° Winkel an einem dritten Profil zu befestigen. Winkelverbinder T2 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profile werden mit Halbrundschraube, Universalverbinder bzw. Automatikverbinder und Nutens...
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste, leichte und gewichtsoptimierte Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung in eleganten Maschinenbaukonstruktionen verwendet und eignet sich für Handgriffe i...
Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Stabile Befestigungsplatte inklusive Automatikverbinder und Zylinderschrauben und Automatikverbinder zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich sehr gut zum Bau von individuellen Tischen als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernb...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!