Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...
Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels verbindet Transportwagen miteinander sowie stellt Verbindung zu einer Zugmaschine her und kann an jedem Profil 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppe...
Aluminiumschraubleiste 8 wird zum Aufbau doppelwandiger Rahmenelemente verwendet. Winkelschraubleiste 8 Al empfiehlt sich für Profilkonstruktionen bei der die Nut nicht durchgehend genutzt werden kann. Leiste kann auch direkt angeschraubt werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Flanschsatz ermöglicht drehbare Lagerung eines Profilrohrs D30 und ermöglicht so in Verbindung mit anderen Komponenten eine Synchronisationswelle, die Bewegung auf andere Funktionseinheiten in Karakuri oder Low Cost Anwendungen überträgt. Profilrohr wird zwischen den beiden zen...
ESD-sicherer, universell einsetzbarer Regalboden mit umlaufendem Rand und Befestigungssatz. Tablett ist entweder als rechtwinklige Befestigung oder winkelverstellbare Befestigung erhältlich und wird gerne in Verbindung mit Euroformatbehältern im innerbetrieblichen Transport oder
Schwenkbarer Freigaberiegel mit leichtlaufender Kugel- und Nadellagerung verfügt über geringe Auslösekräfte und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...
Rampe mit Befestigungssatz und Freigaberolle (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird. Rampe ist in zwei Bautiefen erhältlich, somit ist ein Auslösen selbst bei überstehenden Transportstr...
Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste 0.0.495.05 (separat erhältlich) wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Klemmstärke die Scheibe
Item | Mechanische Antriebselemente
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.
Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...
Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.
Item | Mechanische Antriebselemente
Lineareinheit bestehend aus Linearführung mit Kugelgewindetrieb bis zu 2.600 mm Hub sowie belastbarem, vormontieren Linearschlitten, der auf zwei Kugelumlaufwagen läuft. Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg sorgen mitlaufende Spindelabstützungen für Laufruhe und Präzision ohne D...
Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl mit unempfindlicher Oberfläche eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage, Lordosestütze oder neigbare Sitzfläche lassen sich jeweils i...
Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!