Menu

Überwurfmutter mit Whitworth-Rohrgewinde, Messing blank

mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Überwurfmutter mit Whitworth-Rohrgewinde aus Messing (Ms) blank, passend zu Schlauchtülle mit Kugelnippel mit Außenkonus 45°.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 16 bar

Material
  • Messing blank

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Regionale Rohmaterialien aus Deutschland, schrottreduzierte und -verhindernde Produktion. Späneeinschmelzung.

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchtülle mit Kugelnippel, 45° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit Kugelnippel, 45° Außenkonus, Messing blank

Zubehör von

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit Kugelnippel nach DIN EN 560 mit Außenkonus 45°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Überwurfmutter, Type 8031 nach DIN 3870 und DIN 7606 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter, Type 8031 nach DIN 3870 und DIN 7606

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Überwurfmutter Type 8031 nach DIN 3870 und DIN 7606 mit metrischem Gewinde in Ausführung B2LL.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken