Menu

Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Tülle 45°, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Einsatzbereich
  • für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
15 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventile, Stecknippel, Entriegelungshülsen aus Messing MS 58
  • Federn, Sprengringe aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus FKM (PTFE-beschichtet)

Downloads

Für Sie interessant

Farbkodierung für Temperierkupplung | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Farbkodierung für Temperierkupplung

Lüdecke Zubehör

Farbkodierung für Temperierkupplungen aus den Serien ESHM, ESHME, ESH und ESHE, zur einfachen Unterscheidung von Vor- und Rücklaufleitungen des Temperierkreislaufes. Einfache Kennzeichnung zum Aufschieben auf die Kupplungshülse, zur Eigenmontage.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optischer

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit Tülle 90° und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsd...

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG 45° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG 45° und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil 1/4" oder 3/8". Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch

Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG 90° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESHMT/ESHT TempSecure mit AG 90° und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehf...

Temperierstecker ESD, mit Außengewinde, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierstecker ESD, mit Außengewinde, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperier-Stecknippel aus Messing (Ms), mit Außengewinde ohne Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und europäischem Steckprofil.

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisch...

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit Tülle 45° und Sicherung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit opt...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken