Schnellverschlusskupplung ES DN 7,2 mit Tülle, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Produktdetails
Einseitig absperrende Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Schlauchtülle.
Einsatzbereich
  • zur Druckluftversorgung in Industrie, Handwerk, Hobby sowie für Wasser und andere Medien

Vorteile/Ausführungen
  • robust, sicher und zuverlässig
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • Durchfluss
1.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil
Messing MS 58 blank oder vernickelt
  • Federn, Sprengring
Edelstahl 1.4310
  • Stifte
Edelstahl 1.4305
  • Dichtungen
Perbunan (EPDM und FKM auf Anfrage)

Downloads

Für Sie interessant

Stecknippel ES DN 7,2 mit Tülle, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit Tülle, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Schlauchtülle.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder vernickelt, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.

Stecknippel ES DN 7,2 mit IG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit IG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Innengewinde.

Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 mit Außengewinde und farbiger Hülse, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 mit Außengewinde und farbiger Hülse, Messing blank

Parker | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universell einsetzbare, robuste Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Außengewinde. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und UltraFlow-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall.

Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing vernickelt RDI | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing vernickelt RDI

Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einsteckwinkel für universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R26MS, aus Messing (Ms) blank für Schlauch, DN 7,2 - 7,8, für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing blank RDI | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing blank RDI

Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einsteckwinkel für universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R26MS, aus Messing (Ms) blank für Schlauch, DN 7,2 - 7,8, für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen