Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.
Rehau | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 10 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.
Continental | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch RAGNO PU aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge. Auch geeignet für auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.
Tricoflex | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Atemluftschlauch von hoher Qualität als Schutz beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe).
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Einerseits eingebunden mit Verschlusskupplung, andererseits mit Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Hochflexibles Druckluftschlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Stecknippel aus verzinktem Stahl.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, glatter und flexibler Weich-PVC-Schlauch, perlonarmiert, mit druckfester Polyestereinlage, geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Vormontierter Spiralschlauch mit drehbarem Adapter, mit beidseitigem AG R 1/2".
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PUR-H-Schlauch ist geeignet für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Leichter und flexibler Hi-Vis-Sicherheitsschlauch mit Gewebe, aus PUR. Die grelle Leuchtfarbe hilft Stolpern und Unfälle zu vermeiden. Der Schlauch überzeugt durch seine lange Lebensdauer und die sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl und nicht-wässrigen Lösungen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Druckluft, auch Pressluft genannt, ist komprimierte Luft. Sie ist normalerweise geruchsneutral, farb- und geschmacklos und entsteht, indem Kompressoren die Luft unter erhöhten Druck setzen und damit verdichten. Druckluft ist verdichtete atmosphärische Luft. Luft im verdichteten Zustand ist ein Energieträger, der diese Energie über weite Distanzen transportieren und bei der Entspannung in Arbeit umsetzen kann. Im Gegensatz zu Dampf und elektrischer Energie ist sie für den Menschen ein wenig gefährliches Energiemedium.
Pneumatik als Technologie wird heutzutage vor allem für Steuerungs- und Automatisierungstechniken angewendet. In Wissenschaft und Technik werden die Anwendung und der Einsatz von komprimierter Luft als Pneumatik bezeichnet. Dabei kommt der Begriff Pneumatik vom altgriechischen Wort pneuma, was übersetzt „Luft“ bedeutet. Mithilfe von Druckluft wird mechanische Arbeit verrichtet, werden Komponenten gesteuert oder es werden Signale übertragen.
Mody-Spiralschläuche von Lüdecke bieten eine flexible Versorgung mit Medien, da die Schläuche bzw. Schlauchwendel auch nach schwerster Deformation in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Durch die Spiralform sind sie platzsparend trotz einer großen Reichweite. Sie bieten beste mechanische Eigenschaften wie hohe Abrieb-, Druck-, Verschleiß- und Knickfestigkeit und sind benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig. Außerdem sind Mody-Spiralschläuche umweltfreundlich, da sie keine Weichmacher, Schwermetalle und Silikone enthalten sowie recycelbar sind. Mody-Spiralschläuche sind in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Besonders gut geeignet sind sie bspw. in der Pneumatik, der Automation, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Bergbau und Handwerk.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!