Menu

PU-Schlauch mit Gewebe Hi-Vis

von Cejn   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Leichter und flexibler Hi-Vis-Sicherheitsschlauch mit Gewebe, aus PUR. Die grelle Leuchtfarbe hilft Stolpern und Unfälle zu vermeiden. Der Schlauch überzeugt durch seine lange Lebensdauer und die sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl und nicht-wässrigen Lösungen.
Einsatzbereich
  • Anwendungen bis zu einem maximalen Betriebsdruck 16 bar (232 PSI)

Vorteile/Ausführungen
  • breiter Temperaturbereich
  • hohe mechanische Belastbarkeit
  • springt leicht in seine ursprüngliche Form zurück
  • sehr hohe Abriebfestigkeit
  • gute Alterungsbeständigkeit

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bis 16 bar
  • Temperaturbereich
-30 °C bis +60 °C

LuftÖl


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Cristallo Extra, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Cristallo Extra, transparent

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.

PVC-Schlauch Raufilam-E colour | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Raufilam-E colour

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.

PUR-H-Schlauch, hydrolyse- und mikrobenbeständig | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PUR-H-Schlauch, hydrolyse- und mikrobenbeständig

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PUR-H-Schlauch ist geeignet für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PU-Rohr Legris flexibel | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Rohr Legris flexibel

Legris | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.

PU-Schlauch XFlame hydro® schwer entflammbar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch XFlame hydro® schwer entflammbar

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Schwer entflammbarer PU-Schlauch für Anwendungen in der Schweißtechnik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken