Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung R-SC/A1 DN 6 mit G-IG, Stahl

von Riegler   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Schwenk-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang, DN 6 mit Innengewinde.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414
  • nach EN 983

Anwendungen/Hinweise
  • Sicheres und einfaches Schnellverschluss-Kupplungssystem durch Schwenkbetätigung.
  • Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung wird beim Entkuppeln entlüftet.

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
6 mm, gemäß ARO 210
  • Durchfluss
820 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
25 bar (16 bar beim Ein-/Auskuppeln)

Material
  • Gehäuse aus Stahl, QPQ behandelt
  • Hülse aus Zink-Druckguss, vernickelt, rot, gummibeschichtet
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einer Schlauchtülle, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit G-IG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit G-IG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem zylindrischen Innengewinde, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem konischen Außengewinde (beschichtet), Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Schlauchtülle. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung untersch...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Innengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Außengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken