Menu
  • Produkte
  • Marken

Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam

von Continental Contitech   |   mehr Molkereidampfschläuche

Drucken
Produktdetails
Reinigungs- und Molkereidampfschlauch CONTI® Bue Steam, hervorragend geeignet für Molkereien, Käsereien und lebensmittelverarbeitende Industrien.
Einsatzbereich
  • lebensmittelverarbeitende Industrien (Molkereien, Käsereien etc.)

Vorteile/Ausführungen
  • absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • abriebfest

  • entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
  • entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und der FDA (21 CFR 177.2600)

Technische Daten
  • Seele
EPDM, weiß, glatt, porenfrei, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage
synthetische Garne
  • Decke
EPDM, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs-, UV-beständig
  • Sicherheitsfaktor
10:1 (Dampf), 3:1 (Heißwasser)
  • Betriebsdruck
6 bar (Dampf), 20 bar (Heißwasser)
  • Temperaturbereich
max. +164 °C (Dampf), –30 °C bis +95 °C (Heißwasser)

WasserHeißwasserDampfLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Molkereidampfschlauch LM3 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Molkereidampfschlauch LM3

Semperit Semperflex® | Molkereidampfschläuche

Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.

Molkereidampfschlauch LMD-NBR | Molkereidampfschläuche
angesehen
Molkereidampfschlauch LMD-NBR

Semperit Semperflex® | Molkereidampfschläuche

Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken