TRIX® Allbrenngasschlauch

von Continental Contitech   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Produktdetails
Der TRIX® Allbrenngasschlauch bietet optimale Sicherheit nach DIN EN ISO 3821. Der robuste Gasschlauch ist maßgeschneidert für den Transport aller Brenngase, sowie Flüssiggase (DIN 51622) und auch Propan, Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Installations- und Heizungsbetriebe
  • Gießereien und Werften
  • Hoch- und Tiefbau
  • Schweißwerkstätten und Schweißgerätehersteller
  • Karosserie-, Brücken- und Stahlbau

Vorteile/Ausführungen
  • witterungs-, ozon- und UV-beständig
  • hochflexibel und gleichzeitig robust
  • formstabil und knickfest
  • abriebfeste, glatte, schmutzunempfindliche Decke

  • DIN EN ISO 3821
  • DIN 51622

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht geeignet für Ammoniak

Technische Daten
  • Seele
NBR schwarz, diffusionsarm,
nahtlos extrudiert, elektrisch leitfähig, glatt
  • Einlagen
synthetische Garne
  • Decke
rot-orange, glatte NBR-Außenschicht
ozon-, witterungs- und UV-beständig
abriebfest, ab DN 1 1/4" stoffgemustert
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C

LuftGas


Downloads