Menu

Pharma- und Lebensmittelschlauch TUFLUOR® PTFE PHARM

mehr Spiralschläuche

Drucken
Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach EN 12115 für die chemische Industrie, für Chemikalien und diverse Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Chemie-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • hochtemperaturbeständig
  • phthalatfrei

  • EN 12115:2011
  • ISO 10993 Sections 5,10,11:2009
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/CE (REACH)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004/CE
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011/CE
  • USP XXXVI class VI
  • 3A Sanitary Standard Class II
  • FDA 21 CFR 177.1550

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Seele aus Teflon® PTFE, transparent/weiß pigmentiert, glatt, koextrudiert
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale, Kupferlitze
  • Decke aus EPDM, weiß, glatt, Stoffimpressionen, abriebfest, alterungs- und ozonbeständig

WasserHeißwasserLebensmittelChemie


Downloads

Für Sie interessant

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L-F Food A | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L-F Food A

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Förderschlauch Master-PUR Flat Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch Master-PUR Flat Food

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, flexibler und spiralfreier Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe für den drucklosen Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Förderschlauch Master-PUR Flat H Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch Master-PUR Flat H Food

Masterflex | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer, spiralfreier Förderschlauch für den drucklosen Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken