Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, rostfreier CONTI® ULTIMATE Festflansch aus hochfester Aluminiumlegierung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch mit einem Lochbild passend für Anschlüsse gemäß EN 1092-1.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
CONTI® ULTIMATE Gummi-Flanschdichtung mit Stahlverstärkung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch als optimale Verbindung zwischen Schlauch und Armatur.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Förderschlauchsysteme sind aufeinander abgestimmte Komponenten aus Schlauch, Kupplung und Einbindung, die für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertem Glas, trockenem Mischfutter, Getreide, Rinde usw. eingesetzt werden.
Gängige Förderschlauchsysteme sind unter anderem das System Performer von Trelleborg, das System Sigma® von Semperit und das System Ultimate von Contitech.
Nein, Förderschlauchsysteme sind speziell entwickelte Kupplungssysteme, die nicht übergreifend verwendet werden können. Somit sind bspw. Sigma-Kupplungen auch nur mit dem Sigma-Schlauch kompatibel.
Ja, Förderschlauchsysteme sind je nach Dimension auch für Unterdruck von –0,7 bis –0,9 bar geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!