von Festo | mehr Durchflusssensoren
| Durchflusssensor SFAM |
| unidirektional, von links (L) unidirektional, von rechts (R) |
| Gewindemontage (T) Batteriemontage (M) Wandbefestigung (W) |
| ohne G 1/2", G 1", G 1 1/2" 1/2 NPT, 1 NPT, 1 1/2 NPT |
| 2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 4 ... 20 mA (2SA) 2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 0 ... 10 V (2SV) |
| Stecker M12, A-codiert (M12) |
| ohne 2,5 m (2,5S) 5 m (5S) |
| ohne 2,5 m (2,5SA) 5 m (5SA) |
| keine II 3GD (EX2) |
| 62 oder 90 mm |
| max. 1.000 l/min–15.000 l/min |
| 0–16 bar |
| 0 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Festo Zubehör
Befestigungswinkel MS4-WPM für die Verbindung der Module zur Wandmontage.
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!