Menu

Durchflusssensor SFAW, Festo

von Festo   |   mehr Durchflusssensoren

Drucken
Der Durchflusssensor SFAW wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss, Temperatur und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Kühlkreislaufüberwachung, Überwachung von Leckagen bzw. Leitungsbruch, Füllmengenmonitoring
  • Flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • einfach anwendbares Montagekonzept mit kurzen Montage- und Demontagezeiten
  • drehbares, großes LCD-Display
  • optionaler, integrierter Temperatursensor
  • unterschiedliche Medienanschlüsse
  • umschaltbare elektrische Ausgänge

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Durchflusssensor SFAW
  • Ausführung
ohne
Temperatursensor (T)
  • Anschlussart, Eingang
Innengewinde (T)
kundenseitiger Anschluss (X)
  • Anschlussgröße, Eingang
Standard
G 1", G 1/2", G 3/4"
1/2 NPT
R 1/2, R 3/4
  • Anschlussart, Ausgang
wie Eingang (E)
Innengewinde (T)
kundenseitiger Anschluss (X)
  • Anschlussgröße, Ausgang
Standard
G 1", G 1/2", G 3/4"
1/2 NPT
R 1/2, R 3/4
  • Befestigungsart
keine
Wandbefestigung (W)
  • elektrischer Ausgang
PNP/NPN/IO-Link
  • elektrischer Ausgang 1
PNP oder NPN
PNP oder NPN oder 0 ... 10 V oder 1 ... 5 V oder 4 ... 20 mA
  • elektrischer Anschluss
Stecker M12, A-codiert (M12)
  • elektrisches Zubehör
ohne
gerade Dose, Kabel 2,5 m (2,5S)
gerade Dose, Kabel 5 m (5S)
  • Schutzelemente
ohne
Schutzhaube (G)

Technische Daten
  • Durchflussmessbereich
max. 32 l/min
max. 100 l/min
  • Betriebsdruck
0–6 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +90 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Schutzhaube SACC, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SACC, Festo

Festo Zubehör

Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.

Durchflusssensor SFAH, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAH, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...

Durchflusstransmitter SFTE, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusstransmitter SFTE, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Der Durchflusstransmitter SFTE wird für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen eingesetzt. Das nichtlinearisierte Sensorsignal wird zur Erfassung des Durchflusses als analoges Spannungssignal ausgegeben.

Durchflusssensor SFAB, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAB, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Der Durchflusssensor SFAB wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt.

Durchflusssensor SFAM, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAM, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Der modulare Durchflusssensor SFAM areagiert entweder als Standalone-Gerät oder als ideale Kombination mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken