Menu

Druckschalter SDE5, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Einsatzbereich
  • Druckluftüberwachung, Regelüberwachung, Ansaugbestätigung in der Vakuumtechnik, Objekterfassung über Saugdruck
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • wählbare Ausgangsfunktionen
  • programmier- und konfigurierbarer Druckschalter
  • Schaltpunkteinstellung durch Teach-Verfahren

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Drucksensor
  • Eingangsdruck
Relativdruck oder Differenzdruck (Z)
  • Ausgangsfunktion
frei wählbar (FP)
  • Schwellwert mit fester Hysterese, 1-Teach-Punkt
Schließer (0) oder Öffner (C)
  • Schwellwert mit fester Hysterese, 2-Teach-Punkt
Schließer (01) oder Öffner (C)
  • Schwellwert mit variabler Hysterese
Schließer (02)
  • Fensterkomprator mit fester Hysterese
Schließer (03) oder Öffner (C3)
  • keine binäre Schaltfunktion
Analogausgang (NF)
  • Pneumatischer Anschluss
Steckanschluss f. Schlauchdurchmesser 4 mm und 6 mm, beidseitig (Q4 und Q6)
Steckanschluss f. Schlauchdurchmesser 4 mm und 6 mm, einseitig (Q4E und Q6E)
Steckanschluss 1/4", einseitig (T14E)
  • Elektrischer Ausgang
1 Schaltausgang PNP (P)
1 Schaltausgang NPN (N)
0 bis 10 V (V)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K) oder Stecker M 8 x 1, 3-polig (M8)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Druckmessbereich
–1 bis 10 bar

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo Zubehör

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Stecker SEA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Stecker SEA, Festo

Festo Zubehör

Frei konfektionierbarer Sensorstecker für Ein- und Ausgänge.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter SPBA mit fest eingestelltem Schaltpunkt, G 1/8"-Gewinde, passend für das Magnetventil VSVA.

Druckschalter PEV-1/4, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-1/4, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter PEV.

Druckschalter PEV-A, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-A, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter PEV-A, der Generation A, mit Gewinde G 1/4", Schlüsselweite 27 mm.

Druckschalter PEV-W, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-W, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.

Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter VPEV.

Vakuumschalter VPEV-W, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-W, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.

PE-Wandler PE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler PE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken