Menu

Drucksensor SPAE, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Schaltsignale und der Druckmesswert übertragen werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Einstellung über Taste und Sensor
  • Schnellwerte und Hysterese einstellbar
  • Display kann gedreht und abgeschaltet werden
  • Sicherheitscode
  • Kopierfunktion auf andere SPAE Sensoren möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Messgröße
Relativdruck
  • Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige 
  • Schaltausgang
PNP/NPN umschaltbar
  • Schaltfunktion
frei programmierbar
  • Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
  • Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung 2,5 m, offenes Ende
  • Anzeigeart
LED-Anzeige, 2-stellig
  • Darstellbare Einheiten
% FS
  • Einstellmöglichkeiten
über Display und Tasten, Teach-In, IO-Link
  • Einstellbereich Schwellwerte
1 bis 98 %
  • Manipulationssicherung
PIN-Code

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0 °C bis +50 °C

Downloads

Für Sie interessant

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...

Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Drucksensor SPAW, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAW, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.

Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken