Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

mehr in Gleitlager | mehr von

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

Mehr in Gleitlager | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gerolltes wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar und verfügt über ein sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten.
Einsatzbereich
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Textil-, Büro- und Druckmaschinen
  • Fahrzeugbau
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten
  • für alle Bewegungsarten
  • hohe Belastbarkeit
  • wartungsfrei
Technische Daten
  • spez. Belastbarkeit statisch
≤ 250 N/mm²
  • spez. Belastbarkeit dynamisch
≤ 140 N/mm² bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Gleitgeschwindigkeit
≤2,5 m/s
  • Reibungswert
0,03 µ bis 0,25 µ
  • Temperaturbelastung
–200 °C bis +280 °C
  • max. Pv-Wert
1,8 N/mm²xm/s kurzfristig 3,6
  • Gehäusebohrung-Ø
H7
  • Buchsen-Innen-Ø n. d. Einbau
H9
  • Wellentoleranz
f7 bis h8
  • Montagehinweis
GehäusebohrungEinbaufase min. 1,5 mm x 15° bis 45 °
WelleEinbaufase 5 mm x 15°, Kanten gerundet
EinpressdornVerwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig,
eventuell ist das Einfetten der Außenflächen beim Einbau erforderlich
EinklebenKleber darf die Gleitfläche nicht berühren
  • Wartung
keine Schmierung notwendig, jedoch grundsätzlich möglich
Material
  • Trägerwerkstoff
Stahl verzinnt
  • Zwischenschicht
Sinterbronze
  • Gleitschicht
PTFE
  • Wellenwerkstoff
Stahl gehärtet oder ungehärtet
 Rautiefe ≤ Rz 2 - 3

Für Sie interessant


mehr von GLT Global Bearing Solutions | mehr Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher...


mehr von GLT Global Bearing Solutions | mehr Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führu...


mehr von GLT Global Bearing Solutions | mehr Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung o...


mehr von GLT Global Bearing Solutions | mehr Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahm...