Menu

Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

von GLT Global Bearing Solutions   |   mehr Gleitlager

Drucken
Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen verwendet, die nicht nur radial sondern auch axial geführt werden müssen.
Einsatzbereich
  • wenn keine Anlauffläche vorhanden ist
  • für Wellen, die nicht nur radial sondern axial geführt werden müssen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten
  • für alle Bewegungsarten
  • hohe Belastbarkeit
  • wartungsfrei

Technische Daten
  • spez. Belastbarkeit statisch
≤ 250 N/mm²
  • spez. Belastbarkeit dynamisch
≤ 140 N/mm² bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Gleitgeschwindigkeit
≤2,5 m/s
  • Reibungswert
0,03 µ bis 0,25 µ
  • Temperaturbelastung
–200 °C bis +280 °C
  • max. Pv-Wert
1,8 N/mm²xm/s kurzfristig 3,6
  • Gehäusebohrung-Ø
H7
  • Buchsen-Innen-Ø n. d. Einbau
H9
  • Wellentoleranz
f7 bis h8
  • Montagehinweis
GehäusebohrungEinbaufase min. 1,5 mm x 15° bis 45 °
WelleEinbaufase 5 mm x 15°, Kanten gerundet
EinpressdornVerwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig,
eventuell ist das Einfetten der Außenflächen beim Einbau erforderlich
EinklebenKleber darf die Gleitfläche nicht berühren
  • Wartung
keine Schmierung notwendig, jedoch grundsätzlich möglich

Material
  • Trägerwerkstoff
Stahl verzinnt
  • Zwischenschicht
Sinterbronze
  • Gleitschicht
PTFE
  • Wellenwerkstoff
Stahl gehärtet oder ungehärtet
 Rautiefe ≤ Rz 2 - 3

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken