Menu

Nadelkranz NTN Baureihe KBK

von NTN SNR   |   mehr Nadellager

Drucken
Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren. Nadelkranz für Pleuelfuß nimmt, die durch Fliehkräfte bedingten, hohen Lasten auf.
Einsatzbereich
  • für schnelle Last- und Belastungsschwankungen
  • für gehärtete, geschliffene Wellen- und Gehäuselaufbahn
  • für hohe Drehzahlen
  • hohe Temperature mit geringer Schmierung

Vorteile/Ausführungen
  • Nadelkranz mit Käfig
 Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • erreicht hohe Rundlaufgenauigkeit
bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen
  • radiale Lagerluft ist beeinflussbar
durch die Nadelrollensorte
durch Wellen- und Gehäusetoleranz
  • sehr tragfähig
  • sehr steif 
  • sehr montagefreundlich
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
X, X1modifizierte Fase

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Nadelkranz INA Baureihe K | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz INA Baureihe K

Schaeffler | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig

Schaeffler | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig

NTN SNR | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe PK | Nadellager
angesehen
Gekauft
Nadelkranz NTN Baureihe PK

NTN SNR | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil für Pleuelkopf ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken