Nadelkranz NTN Baureihe K..ZW zweireihig

von NTN-SNR Roulements   |   mehr Nadellager

Drucken
Produktdetails
Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.
Einsatzbereich
  • für gehärtete, geschliffene Wellen- und Gehäuselaufbahn
  • für hohe Drehzahlen

Vorteile/Ausführungen
  • Nadelkranz mit Käfig
 Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • erreicht hohe Rundlaufgenauigkeit
bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen
  • radiale Lagerluft ist beeinflussbar
durch die Nadelrollensorte
durch Wellen- und Gehäusetoleranz
  • sehr tragfähig
  • sehr steif 
  • sehr montagefreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
SStahlkäfig, geschweißt

Material
  • Käfig
Stahlblech

Downloads

Für Sie interessant

Nadelkranz INA Baureihe K | Nadellager
angesehen
Nadelkranz INA Baureihe K

INA-FAG (Schaeffler) | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig | Nadellager
angesehen
Nadelkranz INA Baureihe K..ZW zweireihig

INA-FAG (Schaeffler) | Nadellager

Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe K | Nadellager
angesehen
Nadelkranz NTN Baureihe K

NTN-SNR Roulements | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.

Nadelkranz NTN Baureihe KBK | Nadellager
angesehen
Nadelkranz NTN Baureihe KBK

NTN-SNR Roulements | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren. Nadelkranz für Pleuelfuß nimmt, die durch Fliehkrä...

Nadelkranz NTN Baureihe PK | Nadellager
angesehen
Nadelkranz NTN Baureihe PK

NTN-SNR Roulements | Nadellager

Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Nadelkranz mit M-Profil für Pleuelkopf ist ausgelegt für Pleuel- und Kolbenbolzen in kleineren und mittleren Motoren und Kompressoren.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen