Menu

Erdungsstecker 3 x DK10 ESD

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Elektrisch gut leitfähiger Schukoblindstecker um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an Schutz-Kontaktsteckdose anzubringen und die Aufladung gedämpft ans Erdpotential des Stromnetzes abzuleiten. Gelber Sammelstecker verfügt über 3 Druckknopfanschlüsse.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • Ableitung elektrostatischer Ladung

Vorteile/Ausführungen
  • einfach einsteckbar, in Schuko-Steckdose
  • schwarze Leitung mit Ø 2,4 mm
  • 2 vorhandene Bohrlöcher
  • Anschluss für drei Druckknöpfe Ø 10 mm diverser Verbindungskabel DK10 ESD
  • Ableitung elektrostatischer Ladung in Tischplatte

Anwendungen/Hinweise
  • passende Verbindungskabel, Armband usw. sind separat bestellbar

Technische Daten
  • Anschlusswiderstand
1 MΩ

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Verbindungskabel spiralförmig DK10 Personenerdung ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel spiralförmig DK10 Personenerdung ESD

Item Dazu passt

Spiralförmiges Personenerdungskabel passt sich längenmäßig an und bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Armband ESD, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen bei manuellen Tätigkeiten. Zwei Druckköpfe am Kabelende die...

Verbindungskabel spiralförmig DK10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel spiralförmig DK10 ESD

Item Dazu passt

Spiralförmiges Kabel für bewegliche Teile um diese mit Hilfe des Zentralanschlusses am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Spiralkabel wird sehr gerne in dynamischen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Zwei Ringösen am Kabelende d...

Verbindungskabel glatt DK10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel glatt DK10 ESD

Item Dazu passt

Kabel um diverse ESD-Elemente z. B. Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe des Zentralanschlusses an Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Am Kabelende befindet sich Druckknopf oder Ringöse um Verbindung einfach und s...

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Tischauflagematte DK 10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tischauflagematte DK 10 ESD

Item Dazu passt

Synthesekautschukmatte mit Druckknopfanschluss bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Verbindungskabel DK10 ESD, Zentralanschluss EDS, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen der darauf befindlichen Bauteile.

Armband ESD DK10 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Armband ESD DK10

Item | Arbeitstischzubehör

Nylonarmband mit Druckknopf bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Verbindungskabel DK10 ESD, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen bei manuellen Tätigkeiten.

Tischauflagematte DK 10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tischauflagematte DK 10 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Synthesekautschukmatte mit Druckknopfanschluss bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Verbindungskabel DK10 ESD, Zentralanschluss EDS, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen der darauf befindlichen Bauteile.

Erdungsbox 3 x DK10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Erdungsbox 3 x DK10 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...

Zentralanschluss 8 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Zentralanschluss 8 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Elektrisch gut leitfähiger Anschluss um diverse ESD-Elemente z. B. Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale ins Gestell abzuleiten.

Verbindungskabel spiralförmig DK10 Personenerdung ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel spiralförmig DK10 Personenerdung ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Spiralförmiges Personenerdungskabel passt sich längenmäßig an und bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Armband ESD, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen bei manuellen Tätigkeiten. Zwei Druckköpfe am Kabelende die...

Verbindungskabel glatt DK10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel glatt DK10 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Kabel um diverse ESD-Elemente z. B. Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe des Zentralanschlusses an Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Am Kabelende befindet sich Druckknopf oder Ringöse um Verbindung einfach und s...

Verbindungskabel spiralförmig DK10 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungskabel spiralförmig DK10 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

Spiralförmiges Kabel für bewegliche Teile um diese mit Hilfe des Zentralanschlusses am Profilrahmen des Arbeitstisches anzubringen und somit elektrische Potentiale zu minimieren. Spiralkabel wird sehr gerne in dynamischen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Zwei Ringösen am Kabelende d...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken