Menu

Einsatz für Flaschenhalter 8

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Großvolumiger Polypropyleneinsatz zum einfachen Einsetzen in Flaschenhalter 8, sichert Dosen und Flaschen vor dem Herausrutschen und Vertropfen. Spülmaschinengeeignet, beständig gegen die meisten Reinigungsmittel, Öle und Fette.
Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Flaschenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Flaschenhalter 8

Item Zubehör von

Halterung aus Edelstahldraht für Flaschen und Gefäße bis zu einem Durchmesser von 100 mm, mit praktischer Aussparung für Henkel. Zur einfachen Befestigung an der Profilnut des Tischgestells.

Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695

Item Dazu passt

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Doppel-Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item | Arbeitstischzubehör

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Abdeckkappe für Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffabdeckung für offene Schnittkanten des Nuttplattenprofils 8 200x14. Abdeckkappe kann auch zur Befestigung des Nuttplattenprofils mittels Rückverschraubung in der Nut 8 eingesetzt werden.

Anreihelement Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Anreihelement Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffelement verbindet übereinanderliegende Nutplattenprofile zu einer spaltfreien Einheit. Große Flächen zur Organisation beliebiger Werkzeuge entstehen.

Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Doppel-Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Tischklemme 8 80x40 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tischklemme 8 80x40

Item | Arbeitstischzubehör

Flexible Befestigungsklemme um Tischaufsätze mit Hilfe von separatem Profile 8 80x40 leicht an einem Arbeitstisch oder einer Werkbank nachzurüsten. Einfache Montage durch Anziehen des Klemmtellers an der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

Wischtuchabroller | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Wischtuchabroller

Item | Arbeitstischzubehör

Tuchabrollhalterung ist mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials anzubringen und kann Putztuchrollen in Standardgrößen bis zu 150 mm Durchmesser aufnehmen.

Abfallsammler 35l | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abfallsammler 35l

Item | Arbeitstischzubehör

Müllbehälter mit Deckel und Halterung zur bündigen Montage an Tischplatte. Strapazierfähiger Behälter verfügt über selbstöffnenden und -schließenden Deckel und lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen. Universelle Befestigung ermöglicht auch das direkte Anbringen an System Mobile...

Tablethalter | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tablethalter

Item | Arbeitstischzubehör

Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll. Aufgrund der integrierten Gelenke lässt sich das Gerät durch Neigen und Kippen ideal zum Blickwinkel des Nutzers ausrichten. Die Halterung ist um 360° drehbar und somi...

Behälterablage 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Behälterablage 8

Item | Arbeitstischzubehör

Griffbereite Halterung für eigenstabile Behälter um deren Inhalt einfach herauszunehmen sowie abzulegen z.B. Bit-Sortimente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken