Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000

mehr in Druckschläuche | mehr von

Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000

Mehr in Druckschläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur, Druck, Robustheit und Langlebigkeit für Heiß- und Kaltwasser. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Betonpumpenfahrzeugen
  • Kläranlagen
  • Maschinenbau
  • Landwirtschaft
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig einsetzbar
  • temperatur- und druckbeständig
  • robust und langlebig
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
Technische Daten
  •  Seele
Spezialpolymer, schwarz, glatt
  •  Einlage
hochreißfeste Textileinlage
  •  Decke
Spezialpolymer, schwarz, glatt, ölbeständig
  •  Temperaturbereich
-30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

LuftChemieWasserHeißwasser


Für Sie interessant


Vielzweckschlauch Goldschlange® | Druckschläuche

mehr von Continental Contitech | mehr Druckschläuche

Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Unempfindlich gegen Knicken, Quetschen und Überfa...

Detailansicht

Vielzweckschlauch H-Plus EPDM | Druckschläuche

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Druckschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur Förderun...

Detailansicht

Vielzweckschlauch MP20 EPDM | Druckschläuche

mehr von Semperit Semperflex® | mehr Druckschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit. Geeignet zur Förderun...

Detailansicht

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® | Druckschläuche

mehr von Continental Contitech | mehr Druckschläuche

TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasser- und Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz. Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern sin...

Detailansicht

Vielzweckschlauch EURO TRIX® | Druckschläuche

mehr von Continental Contitech | mehr Druckschläuche

EURO TRIX® der vielseitige Wasser- und Vielzweckschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Bet...

Detailansicht