Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschlüsse

mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschlüsse

Mehr in Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Mody-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeugen, Montagebändern
  • in der Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • weichmacher- und schwermetalfrei
  • absolut silikonfrei und recycelbar
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • platzsparend trotz großer Reichweite

  • sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt

Technische Daten
  • Schlauch
Polyurethan auf Polyesterbasis
  • kurzer Abgang
10 cm
  • langer Abgang
50 cm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +85 °C

Luft


Für Sie interessant


mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen, etc. Di...


mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibles Schlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-...


mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt, mit druckfester Polyestereinlage. Geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch. Bedingt ölbestän...


mehr von Lüdecke | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Mody-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.


mehr von Lüdecke | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY besticht durch dauerhaft extreme Rückstellkraft der Spirale auch bei hohen Werkzeuggewichten, sowie hohe Abrieb-, Druck-


mehr von Lüdecke | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Duo-Spiralschläuche aus Polyurethan mit beidseits geraden Abgängen zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstec...