Menu

Winkel-Verschraubung mit Einstellzapfen, PVDF

von Serto   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
Winkelverschraubung mit Einstellzapfen aus PVDF, passend für metrische Rohre.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • einfache, schnelle Montage

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C

Material
  • PVDF

Spezifikationen
  • FDA 21 CFR 177.2510

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Einschraubverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder RNPT-(NPT)-Gewinde.

Gerade Verschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre.

Gerade Verschraubung mit Anschlussmuffe, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verschraubung mit Anschlussmuffe, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung mit Anschlussmuffe aus PVDF, mit zylindrischem G-Rohrgewinde (BSP).

Gerade Schottverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Schottverschraubung mit Rohranschluss aus PVDF.

Reduktionsverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduktionsverschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Gerade Reduktionsverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre und zusätzlich FDA konform.

Winkel-Verschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkelverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre.

Winkel-Einschraubverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Winkel-Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

T-Einschraubverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Einschraubverschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T-Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

T-Verschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verschraubung, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

T-Verschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre.

Klemmring, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Klemmring, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Klemmring aus PVDF, passend für metrische Rohre.

Kegelrückschlagventil, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kegelrückschlagventil, PVDF

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Das Kegelrückschlagventil aus PVDF, als Rückflussverhinderer einsetzbar.

Doppelnippel PVDF Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Doppelnippel PVDF Serto

Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Doppelnippel aus PVDF, mit kegeligem Rohrgewinde (R) und zusätzlich FDA konform.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken