LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

von brennenstuhl   |   mehr Leuchten

Drucken
Produktdetails
Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung im Innen- und Außenbereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • Tragebügel mit Schaumstoffgriff
  • zusammenklappbares Tragegestell
  • minimale Wärmeentwicklung
  • Leuchtkörper stufenlos schwenk- und arretierbar
  • stoßfest und wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Energieeffizienzklasse
A+
  • Kabellänge
5 m
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F3G1,0

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet
  • Tragebügel aus Metall

Downloads

Für Sie interessant

Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper | Stromverteiler
angesehen
Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper | Stromverteiler
angesehen
Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ

brennenstuhl | Leuchten

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Strahler mit höhenverstellbarem Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell

brennenstuhl | Leuchten

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell für den Außenbereich.

LED-Baustrahler, klappbar | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler, klappbar

Forum Professional Solutions | Leuchten

Klappbarer Baustrahler mit SMD-LEDs für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler

Forum Professional Solutions | Leuchten

Der Baustrahler mit SMD-LEDs für Stativ- und Wandmontagen im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel

brennenstuhl | Leuchten

LED-Baustrahler ohne Gestell mit 98 superhellen SMD-LEDs für die Montage im Innen- und Außenbereich.

LED-Kran-Strahler Area | Leuchten
angesehen
LED-Kran-Strahler Area

brennenstuhl | Leuchten

Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel.

Baustrahler AC 14400 | Leuchten
angesehen
Baustrahler AC 14400

Ansmann® | Leuchten

Extrem robuster Strahler mit Cree-LEDs für die Beleuchtung von kleinen und großen Baustellen im Innen- und Außenbereich.

Baustrahler AC 33000 | Leuchten
angesehen
Baustrahler AC 33000

Ansmann® | Leuchten

Extrem robuster Strahler mit Cree-LEDs und mattierter Abdeckscheibe für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler DINORA 5000 | Leuchten
angesehen
LED-Baustrahler DINORA 5000

brennenstuhl | Leuchten

Mobiler LED-Baustrahler zur gleichmäßigen Ausleuchtung. Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Baustrahler SYSLITE DUO | Leuchten
angesehen
Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Leuchten

Baustrahler mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Belichtung von zu dunklen Baustellen oder Werkstätten im Innen- und Außenbereich.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen