Baustellenwarntafel

mehr in Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung | mehr von

Baustellenwarntafel

Mehr in Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die Baustellenwarntafel bündelt eine Ansammlung von Warn-, Verbots- Hinweis- und Gebotszeichen und weiteren Information. Sie entspricht der Kennzeichnungsverordnung (KennV).
Anwendungen/Hinweise
  • mit 6 Löchern Ø 2,5 mm für die Befestigung
  • Diese gebündelte Information ersetzt die einzeln angebrachten Warn-, Verbots-, Hinweis-
    und Gebotszeichen an der Baustelle. .
  • Außerdem ist die Baustellenordnung sowie eine Notruftabelle und einen Erste Hilfe Hinweis angeführt.
Technische Daten
  •  Stärke
 2,0 mm
Material
  • Polystyrol

Für Sie interessant


Dazu passt
Verbotsschild „Unbefugten Zutritt verboten“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

Detailansicht

Dazu passt
Verbotsschild „Rauchen verboten“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

Detailansicht

Dazu passt
Gebotsschild „Schutzhelm tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Diese Gebotsschild kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von einem Schutzhelm.

Detailansicht

Dazu passt
Gebotsschild „Augenschutz tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von Augenschutz.

Detailansicht

Dazu passt
Gebotsschild „Gehörschutz tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von Gehörschutz.

Detailansicht

Dazu passt
Gebotsschild „Schutzhandschuhe tragen“ | Warn- u. Hinweisschilder, Unfallverhütung

Dazu passt

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis zum Tragen von Schutzhandschuhen.

Detailansicht