Universal-Rohrschuh

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Universal-Rohrschuh

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der Universal-Rohrschuh ist ein Adapter für den Rohrsteher.
Technische Daten
  • Rohraufnahme
40 x 40 mm
  • Durchmesser
42 mm

Für Sie interessant


Zubehör von
Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92 | Fußplatten

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer verwendet.

Detailansicht

Zubehör von
Fußplatte kompakt | Fußplatten

Zubehör von

Diese Fußplatte wird für Absperrungen verwendet.

Detailansicht

Rohrsteher | Verkehrszeichenschilder

mehr Verkehrszeichenschilder

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.

Detailansicht

Befestigungslasche NEKC | Verkehrszeichenschilder

mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Detailansicht

Befestigungslasche NE | Verkehrszeichenschilder

mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Detailansicht

Schaftrohr aus Stahl, verzinkt | Verkehrszeichenschilder

mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.

Detailansicht