Menu
  • Produkte
  • Marken

Schutz- und Abdeckvlies Floorliner™ FR

von Landolt   |   mehr Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Drucken
Produktdetails
Floorliner™ FR ist ein schwer brennbares Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung für spezielle Anwendung mit flammenhemmender Funktion. Überall da, wo Brandschutz wichtig ist. Ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.
Vorteile/Ausführungen
  • schwer brennbar
  • äußerst robust und reißfest
  • undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art
  • rutschhemmende Opticoat™-Beschichtung, für sichere Baustellen
  • hilft Unfälle zu vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
  • fusselt nicht beim Wischen
  • umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)
  • schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
  • mehrmals verwendbar
  • keine Rückstände auf dem Untergrund

Anwendungen/Hinweise
  • nach EN 13501-1 schwer entflammbar Bfl s1
  • EC Certificate 
  • Steuerrad zertifiziert nach IMO standards
  • nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten
  • 10 cm überlappend auslegen

Technische Daten
  • Stärke
ca. 1,5 mm

Material
  • Vliesstoff aus Synthesefasern, flammfest ausgerüstet
  • Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
  • Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Schutzvlies Allprotect™ original | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Schutzvlies Allprotect™ original

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Allprotect™ original mit haftendem und laminiertem Komposit ist ein Schutzvlies neuester Generation zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen. Zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.

Schutzvlies Allprotect™ white | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Schutzvlies Allprotect™ white

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Allprotect™ white aus strapazierfähigem Vliesverbund und stark haftender Rückseite, zum Schutz auf transparenten Oberflächen gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten, empfohlen nur für den Innenbereich.

Schutz- und Abdeckvlies classic | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Schutz- und Abdeckvlies classic

Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Das saugstarke, rutschfeste Abdeckvlies wird zum Abdecken von Oberflächen verwendet.

Schutzvlies Floorliner™ original | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Schutzvlies Floorliner™ original

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Floorliner™ Original ist ein multifunktionales, extra robustes und mechanisch stark beanspruchbares Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.

Schutzvlies Floorliner™ absorb | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Schutzvlies Floorliner™ absorb

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Floorliner™ Original ist ein multifunktionales und zuverlässig absorbierende Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche. Ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.

Abdeckvlies Floorliner™ basic | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Abdeckvlies Floorliner™ basic

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Floorliner™ basic ist ein multifunktionales , leichtes Abdeckvlies für Kurzzeitanwendungen ohne mechanische Beanspruchung. Ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.

Abdeckvlies Floorliner™ vapor | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Abdeckvlies Floorliner™ vapor

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Floorliner™ basic ist ein multifunktionales Abdeckvlies für frisch verlegte Böden mit einer dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc.

Contraphon™ FR | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Contraphon™ FR

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Das ContraphonTM FR ist ein schwer brennbares Akustik- und Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.

Rieselschutzvlies Contraphon™ | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Rieselschutzvlies Contraphon™

Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Das ContraphonTM  ist ein  Akustik- und Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.

Transport- und Packdecke | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
angesehen
Transport- und Packdecke

Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese

Universell einsetzbar für den Schutz von Möbeln, Türen, Fenstern etc.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken