Menu

Stapelpalette

von Schake   |   mehr Schalungshilfsmittel

Drucken
4-fach stapelbare, massive Palette mit robustem Vierkantrohr (60 x 60 mm) und Kranhakenkonstruktion für optimale Be- und Entladung sowie Transport.
Vorteile/Ausführungen
  • allseitig unterfahrbar

Anwendungen/Hinweise
  • GS-geprüft

Material
  • Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Deckenstütze | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Deckenstütze

Schalungshilfsmittel

Schalungsstütze mit verdecktem Gewinde als praktischer Montagehelfer, verstellbar.

Deckenstütze Euro | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Deckenstütze Euro

Schake | Schalungshilfsmittel

Bewährte, ausziehbare Schalungsstütze mit Außengewinde und Flachkopf für ein sicheres Arbeiten an der Baustelle und im Hochbau.

Dreifußständer für Deckenstützen | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Dreifußständer für Deckenstützen

Schake | Schalungshilfsmittel

Stützenhilfe aus Vierkantrohr (30 x 30 mm), schwere Ausführung mit einfach verstellbaren Standbeinen, dient zur Absicherung gegen Kippen. Geeignet als praktischer Montagehelfer für alle Deckenstützen.

Schrägstütze | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schrägstütze

Schake | Schalungshilfsmittel

Verstellbare Schrägstütze mit Innengewinde und beidseitigem Endgelenk inkl. 5 Bohrlöchern (Ø 10–20,5 mm). Einfache Einstellung mit grobem G-Haken bzw. Stützenschloss.

Kopf für Schalungsstützen | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Kopf für Schalungsstützen

Schake | Schalungshilfsmittel

Standard-Stützenkopf mit Rohr-Ø 26,9 mm und 4 angeschweißten Eckwinkeln zum Einsetzen in Deckenstützen, dient dazu, Holzschalungsträger mit einer Höhe bis zu 200 mm aufzunehmen. Lichte Weite 85 bzw. 170 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken