Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gerüstplane SCAFF TARP premium FR

mehr in Planen | mehr von

Gerüstplane SCAFF TARP premium FR

Mehr in Planen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Milchige Gerüstplane mit Ösenbändern in Längsrichtung.
Technische Daten
  • Zugfestigkeit
460 N/5 cm
  • Gewebegewicht
200 g/m2
  • Tarp Gewicht
210 – 220 g/m²
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis + 80°C
  • Flammschutzmittel
nach EN 13501-1 Klasse B
  • UV-Stabilität
100 Kly
  • Lichtdurchlässigkeit
75 %
  • Größe
+/- 2 %
  • Ösenbänder 160 g/m²
4 x für 3,20 m
  • Ösen-Ø 15 mm
alle 10 cm
Material
  • HDPE-Leno-Gewebe
  • LDPE-Beschichtung

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Planen

Transparente, leichte und hochreißfeste Gerüstplane für eine schnelle Montage.