Gitterfolie

mehr in Planen | mehr von

Gitterfolie

Mehr in Planen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte, transparente Gitterfolie.
Einsatzbereich
  • Schutz- und Abdeckplane für Einsatzgebiet bei denen Licht- und Transparenz von Vorteil ist
  • für Notverglasungen
Vorteile/Ausführungen
  • Toleranz ± 2%
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
Technische Daten
  • Gewicht
ca. 85 g/m2

Für Sie interessant


Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.

Detailansicht

Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000 | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL L | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Leichte, glasklare Gitterfolie.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Sicherer Schutz vor Umweltgiften.

Detailansicht

Gewebe-Abdeckplane | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Grüne Abdeckplane mit Ösen.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL LL | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Leichte, glasklare, universelle Gitterfolie.

Detailansicht