Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Putzträgerbahn DELTA®-PT

mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Putzträgerbahn DELTA®-PT

Mehr in Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Sicherheit für trockene Wandoberflächen.
Vorteile/Ausführungen
  • wasserdichte, stabile Basis für Gips- und Kalkzementputz, auch ein Ansetzen von Gipskartonplatten ist leicht möglich
  • kälteunempfindlich und temperaturbeständig
  • schafft durch seine ca. 8 mm hohen Noppen einen belüfteten Zwischenraum zwischen feuchter Kellerwand und Putz
  • in senkrechten Bahnen überlappend verlegt
  • auch zur Isolierung von Tunneln
Anwendungen/Hinweise
  • wenn feuchte Wände an der Oberfläche stark versalzen sind, kann DELTA®-PT ohne Hinterlüftung verlegt als Dampfsperre die Feuchteaufnahme aus der Raumluft stoppen
  • für Anwendungen im Innenbereich
Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 8 mm
  • Luftvolumen
ca. 5,5 l/m2
  • Kontaktfläche
ca. 935 cm2/m2
  • Druckfestigkeit
ca. 70 kN/m2
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
Material
  • PEHD, transluzent
  • besteht aus einer schlagzähen, formstabilen und feuchtigkeitssperrenden Noppenbahn aus Spezial-PE mit hoher Dichte und einem HDPE-Drehergewebe als Putzträger

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Decken- und Fußbodenprofil für die Hinterlüftung.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Druckfeste, beständige Noppenbahn aus Spezial-PE mit hoher Dichte.


mehr von Dörken | mehr Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

Kostengünstige Noppenbahn als Sauberkeitsschicht, im Grundmauerschutz und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.