Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX

mehr in Gründach | mehr von

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX

Mehr in Gründach | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher.
Vorteile/Ausführungen
  • hohes Ableitvermögen beim Einsatz als Dachbegrünung
  • 7 l/m² Fassungsvermögen als Wasserspeicher für Trockenzeiten
  • schnelle, kostengünstige Verarbeitung direkt von der Rolle
  • mit DELTA®-BIOTOPVLIES optimale Basis zur Dachbegrünung
  • lange Lebensdauer
Technische Daten
  •  Noppenhöhe
ca. 20 mm
  •  Luftvolumen
ca. 14 l/m2
  •  Druckfestigkeit
ca. 200 kN/m2
  •  Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  •  Drainagekapazität
ca. 10 l/s x m
Material
  • Noppenbahn aus HDPE

NormgerechtVerrottungsfestRichtungsfreie VerlegungGleichmäßige LastenverteilungOktagon Noppe


Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Gründach

Drainagebahn mit Wasserspeicher für genutzte Umkehrdächer.


mehr von Dörken | mehr Gründach

Die universelle Lösung, die für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser ein Höchstmaß an Sicherheit für Kellerwände bietet.