Dränagebahn DELTA®-FLORAXX TOP

mehr in Gründach | mehr von

Dränagebahn DELTA®-FLORAXX TOP

Mehr in Gründach | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dränbahn mit Wasserspeicher für genutzte Umkehrdächer.
Vorteile/Ausführungen
  • ist die ideale Kombination aus einer perforierten HDPE-Noppenbahn und einem
    aufkaschiertem PP-Geotextil
  • besitzt dank ihrer innovativen Oktagon-Noppen mit 20 mm Höhe eine besonders
    hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m² und einen vergrößerten Wasserspeicher
  • nach dem Ausrollen kann auf das integrierte oberseitige Geotextil sofort Substrat
    aufgebracht werden - dies erspart einen kompletten Arbeitsgang
  • verhindert dank ihrer durchgehend homogenen Fläche das Verrutschen oder Wandern
    lose verlegter Vliesschichten sowie Probleme bei windigem Wetter
  • bietet 71 l/m² Fassungsvermögen als Wasserspeicher für Trockenzeiten
  • ist diffusionsoffen mit einem Sd-Wert von ca. 0,4 m - daher auch für begrünte
    Umkehrdächer geeignet
Technische Daten
  •  Noppenhöhe
ca. 20 mm
  •  Luftvolumen
ca. 14 l/m2
  •  Druckfestigkeit
ca. 200 kN/m2
  •  Temperaturbeständigkeit
-30 °C bis +80 °C
  •  Wasserdurchlässigkeit
ca. 0,08 m/s
Material
  • HDPE-Noppenbahn perforiert mit aufkaschiertem PP-Geotextil

Für Sie interessant


Dränagebahn DELTA®-FLORAXX | Gründach

mehr von Dörken | mehr Gründach

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher.

Detailansicht

Dränagebahn DELTA®-TERRAXX | Gründach

mehr von Dörken | mehr Gründach

Starke Basis für vertikale und horizontale Untergründe.

Detailansicht