Dränagebahn DELTA®-TERRAXX

mehr in Gründach | mehr von

Dränagebahn DELTA®-TERRAXX

Mehr in Gründach | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare Untergründe entsprechend DIN 18533, DIN 4095 und EN 1352.
Mit integriertem Selbstkleberand.
100 Jahre geprüfte Langzeitbeständigkeit.

Vorteile/Ausführungen
  • die universelle Lösung, die für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten-
    und Sickerwasser ein Höchstmaß an Sicherheit für Kellerwände bietet
  • zum Erdreich gerichtete Noppen wirken als vollflächige Dränschicht,
    die in ihrer Wirkung die Forderungen der DIN 4095 übertrifft
  • aufgeschweißtes Geotextil verhindert das Zuschlämmen der Noppenstruktur
  • hohe Druckfestigkeit von ca. 400 kN/m² erlaubt Einbautiefen von bis zu 10 m
  • perfekte Dränung für Gründächer, Parkdecks, Gehwege, Plattenbeläge, bekieste
    Flachdächer und Sohlplatten
  • höheres Wasserableitungsvermögen als ein Kies-/Splittbett
  • trinkwasserunbedenklich und sicher gegen mechanische Beschädigungen
  • integrierter Kleberand für vereinfachte Verlegung
  • zudem verfügt DELTA®-TERRAXX wegen der silbernen Oberfläche über einen reduzierten Emissionsgrad und dadurch über einen erhöhten Wärmeübergangswiderstand
Technische Daten
  • Noppenhöhe
ca. 9 mm
  • Druckfestigkeit
ca. 400 kN/m2
  • Dränagekapazität

ca. 3,1 l/s · m bei 20 kN/m2 (i = 1)

  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  • Noppenbahn
PEHD, silber
Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte und aufkaschiertem Geotextil aus PP.

    Aklien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich. 
    Frei von Recyclingmaterial

NormgerechtÜberlappungsrandVerrottungsfestIntegriertes VliesRichtungsfreie VerlegungGleichmäßige Lastenverteilung


Für Sie interessant


Zubehör
Dübel DELTA®-MS | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Dränbahnen.

Detailansicht

Zubehör
Knopf DELTA®-MS | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung der DELTA®-Dränbahnen.

Detailansicht

Zubehör
Profil DELTA®-TERRAXX | Gründach

mehr von Dörken Zubehör

Randabschlussprofil für den Einsatz mit Perimeterdämmung.

Detailansicht

Zubehör
Clip DELTA®-GEO-DRAIN | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN Quattro und DELTA®-TERRAXX.

Detailansicht

Zubehör
Schraube DELTA®-TERRAXX | Gründach

mehr von Dörken Zubehör

Sichere Befestigung von DELTA®-TERRAXX auf Perimeterdämmplatten.

Detailansicht

Zubehör
Haftnagel DELTA® | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Selbstklebend.

Detailansicht

Zubehör
Noppenbahn-Profil DELTA® | Noppenbahnen, Schutz u. Dränbahnen

mehr von Dörken Zubehör

Das Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Dränbahnen vor Schmutz und Schlamm.

Detailansicht