Unterspannbahn DRAGOFOL

mehr in Steildachbahnen | mehr von

Unterspannbahn DRAGOFOL

Mehr in Steildachbahnen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle belüfteten Steildachkonstruktionen.
Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM B3661
  • für alle hinterlüfteten Dächer
Technische Daten
  • Brandvehalten

Klasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

  • Reißkraft
ca. 400/300 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Wasserdicht W 2, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 3 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C 
  • Gewicht per m2
ca. 140 g
  • Rollengewicht
ca. 10,5 kg
  • Rollenlänge
50 m
Material
  • gitterverstärkte PE-Folie, mikroperforiert
  • entspricht der ÖNORM B3661 US

Für Sie interessant


Zubehör
Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Universell einsetzbar, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperre.

Detailansicht

Zubehör
Nageldichtungsband DELTA®-SB 60/80 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig klebendes Nagelabdichtband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Detailansicht

Zubehör
Dichtband DELTA®-D50 | Systemzubehör

mehr von Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA® Multiband -M60 / -M100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
DELTA®-FLEXX-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-KOM-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Dichtband DELTA®-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes Dichtband.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-TAPE FAS 60/100 | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS CORNER Fensterecken.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Corner DELTA®-FAS | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Klebeband DELTA®-BUTYL-BAND | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft auf beiden Seiten.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Polyband DELTA® | Systemzubehör

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.

Detailansicht