Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Mehr in Luft- u. Dampfbremsen, Luft- u. Dampfsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für alle Steildächer.
Vorteile/Ausführungen
  • verstärkte Folie aus Spezial-Polyethylen
  • drosselt mit einem Sd-Wert von ca. 20 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird
  • transluzent, damit verlegefreundlich
Anwendungen/Hinweise
  • im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI- oder DELTA®-Inside-Band zu verkleben
  • auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und Anpressleisten oder DELTA®-LIQUIXX
Technische Daten
  •  Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  •  Reißkraft
300 N/5 cm
  •  Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
20 m
  •  Rollengewicht
ca. 9 kg
Material
  • gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie

LuftdichtLangfristiger AlterungsschutzGitterverstärktWasserdicht


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss aller DELTA®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk.


Zubehör

mehr von Soudal Zubehör

Der Dampfsperrenkleber ist ein 1-K Kleb-Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, der zum luftdichten und dauerhaften Verkleben von Baumateriali...


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeband zum Abdichten gegen Wind- und Luft.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.