Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/ -PLUS

mehr in Dampfbremsen, Dampfsperren, Luftbremsen, Luftsperren | mehr von

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX/ -PLUS

Mehr in Dampfbremsen, Dampfsperren, Luftbremsen, Luftsperren | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.
Einsatzbereich
  • in 3 m Bahnbreite ideal für den Einsatz in Industrieleichtdächern, ob auf Gasbeton oder Trapezblech-Unterkonstruktionen
Vorteile/Ausführungen
  • bis zu 10 % höherer Wärmeschutz
  • 50-%ige Wärme-Reflexion
  • schirmt bis zu 99 % der elektromagnetischen Strahlenbelastung für den Menschen ab und sorgt für einen 100 % sicheren Luft- und Dampfstopp
  • durch die besondere Gitterarmierung hochreißfest
  • kann durch seine Materialflexibilität schnell verarbeitet werden
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der ÖNORM B3667
  • erfüllt bei fachgerechter Verlegung die Anforderungen nach DIN 4108
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info).
Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, ÖNORM EN 13501-1
  • Reißkraft
450/400 N/5 cm
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Sd-Wert
150 m
  • Rollengewicht
ca. 13,5 kg
Material
  • wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter
    Polyesterfolie und gitterarmierter Polyethylenfolie
  • DELTA®-REFLEX-PLUS mit integriertem Selbstkleberand

LuftdichtLangfristiger AlterungsschutzGitterverstärktWasserdichtSchutz gegen E-SmogExtremwetterlagen


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Zum luftdichten Anschluss aller DELTA®-Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk.


Zubehör

mehr von Soudal Zubehör

Ein Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines Polyacrylates, für luftdichte und dauerhafte Verklebungen von Baumaterialien.


Zubehör

mehr von Dörken Zubehör

Klebeband zum Abdichten gegen Wind- und Luft.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die starke Klebekraft mit praktischem Abrissrand.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen und DELTA®-FAS-CORNER Ecken.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Die flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässig luft- und wasserdichte Anschlüsse.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geeignet an Durchdringungen, an Wohnraum-Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Ein aluminiumbedampftes, reiß- und einreißfestes Klebeband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Stark selbstklebendes RA Dichtband.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Das leistungsstarke, vorkomprimierte und acrylgetränkte Weichschaum-Dichtband.