Menu
Drucken
Bedruckte Bettwäsche aus je einem Deckenbezug und einem Polsterbezug.
Anwendungen/Hinweise
  • Design/Farbe variiert

Technische Daten
  • Abmessung B x L
 
   - Deckenbezug135 x 200 cm
   - Polsterbezug80 x 80 cm

Material
  • Mikrofaser

Downloads

Für Sie interessant

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Kopfpolster | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfpolster

Das könnte Sie auch interessieren

Bequemes Polster für einen angenehmen Schlaf.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Steppdecke | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Steppdecke

Das könnte Sie auch interessieren

Leichte Karosteppdecke mit Bandeinfassung und Polyesterfüllung.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Matratze | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Matratze

Das könnte Sie auch interessieren

Komfortable Schaumstoffmatratze mit Bezug.

Möbel für Mannschaftscontainer
Das könnte Sie auch interessieren
Stockbett | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Stockbett

Das könnte Sie auch interessieren

Sicherheitsetagenbett mit robustem Stahlgitterboden.

Kopfkissenbezug | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfkissenbezug

Möbel für Mannschaftscontainer

Qualitativer Kissenbezug für das Kopfkissen.

Vitalleintuch | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Vitalleintuch

Möbel für Mannschaftscontainer

Leicht zu beziehendes Leintuch.

Soft Jersey Spannbetttuch | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Soft Jersey Spannbetttuch

Möbel für Mannschaftscontainer

Beonders rutschfestes, leicht zu beziehendes Spannleintuch.

Kopfpolster | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Kopfpolster

Möbel für Mannschaftscontainer

Bequemes Polster für einen angenehmen Schlaf.

Steppdecke | Möbel für Mannschaftscontainer
angesehen
Gekauft
Steppdecke

Möbel für Mannschaftscontainer

Leichte Karosteppdecke mit Bandeinfassung und Polyesterfüllung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken