Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Anhaltestab 930 ND

mehr in Warnsignale | mehr von

Anhaltestab 930 ND

Mehr in Warnsignale | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Äußerst stabiler Anhaltestab mit Kippschalter und doppelseitiger Beleuchtung rot/grün.
Vorteile/Ausführungen
  • äußerst stabil mit besonders starker Signalplatte
  • beidseitig mit flachen Reflektoren und in der Form integrierten, geschützten Kippschaltern
Anwendungen/Hinweise
  • Betrieb durch 3 x 1,5 V Babyzellen LR14/C
Technische Daten
  • Gesamtlänge 
 455 mm
  • Platten-Ø
 195 mm
  • Reflektor-Ø
 100 mm
  • Grifflänge
 158 mm
  • Griff-Ø
 34 mm
  • Kugelbirne
 E10, 3,5 V, 0,2 A

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Ansmann® Zubehör

Batterien in erstklassiger Qualität. Die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.


Zubehör

Zubehör

Kappe in Rot und Grün und Ersatzlampe.


mehr Warnsignale

Euro-Mini-Warndreieck mit Kunststoffköcher.


mehr Warnsignale

Die Warnflagge dient zum Übermitteln von Signalen sowie Warnen und Absichern, mit Holzstab und Randabsteppung.


mehr Warnsignale

Äußerst robuste Winkerkelle mit beidseitig rückstrahlender Folie.


mehr Warnsignale

Wenn die Ladung mehr als 1 m hinausragt, ist eine Kennzeichnung mit der Langguttafel vorgeschrieben, mit Aufhängekette.