Menu

Fundamentsockel für Leitpfahl

mehr Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Drucken
Fundamentstein aus frost- und tausalzbeständigem Beton zur Verankerung von Leitpflöcken in der Erde.
Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Halt für den Leitpflock
  • stets gerade stehende Leitpflöcke
  • Graswuchs wird verhindert
  • rasche Montage
  • geringer Wartungsaufwand

Technische Daten
  • Durchmesser
380 mm
  • Einschubtiefe
200 mm
  • Höhe
360 mm
  • Gewicht
42 kg

Lieferumfang
  • ohne Leitpfahl

Downloads

Für Sie interessant

Schneestange, Holz | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Holz

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Schneestange, Kunststoff | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schneestange, Kunststoff

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Schneestange mit 20 cm langen Reflektor-Folien, als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen.

Bodenhülse für Schneestange | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Bodenhülse für Schneestange

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Die Bodenhülse wird einmalig in das Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für die Schneestange.

Leitpfahl mit Reflektoren | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl mit Reflektoren

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfahl mit zwei Swareflex-Glas-Reflektoren als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Leitpfahl, Komplettsystem | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Leitpfahl, Komplettsystem

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Leitpfahl mit integrierter und ausziehbarer Schneestange als Straßenmarkierung und für die optische Verkehrsführung, vor allem bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen.

Schnurnagel | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Schnurnagel

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Unbeschichtete Schnurpfähle mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden. Für professionelle Anwendungen im Straßenbau.

Richtschnurhalter | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Richtschnurhalter

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Zum Aufschrauben auf alle Schnurnägel von Ø 10 mm bis Ø 20 mm, fixierbar mittels Feststellschraube.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken