Menu

Maschinensägeblatt HSS für Kasto-Maschinen, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Drucken
Universelles Sägeblatt für den Einsatz auf Kasto-Maschinen mit versetzbarer Spannbohrung
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Material
  • HSS-DMo5, blank (Schnellarbeitsstahl)

HSS DM05


Downloads

Für Sie interessant

Maschinensägeblatt HSS, Forum | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Maschinensägeblatt HSS, Forum

Forum Professional Solutions | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Universelles Sägeblatt für die meisten Trennbereiche.

Maschinensägeblatt HSS, Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Maschinensägeblatt HSS, Komet

Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Universelles Sägeblatt für die meisten Trennbereiche.

Maschinensägeblatt HSS für Kasto-Maschinen, Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Maschinensägeblatt HSS für Kasto-Maschinen, Komet

Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Universelles Sägeblatt für den Einsatz auf Kasto-Maschinen mit versetzbarer Spannbohrung.

Maschinensägeblatt HSSBi, Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter
angesehen
Gekauft
Maschinensägeblatt HSSBi, Komet

Komet | Metallsägebänder, Metallkreissägeblätter

Universelles Sägeblatt für die meisten Trennbereiche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken