Menu
  • Produkte
  • Marken

Spiralbohrer HSS, Forum, TiN

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Produktdetails
Standardbohrer zum Bohren unterschiedlichster Werkstoffe bei erhöhter Standzeit.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1000 N/mm²
Stahl <1400 N/mm²
Stahl <42 HRC
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • profilgeschliffen
  • Kreuzanschliff DIN 1412, Form C

Technische Daten
  • Spiralwinkel
25–30°
  • Spitzenwinkel
118°

Material
  • HSS, TiN-beschichtet (Schnellarbeitsstahl, Titan-Nitrid-Beschichtung)

DIN 338HSSTiNTyp NSpitzenwinkelSpitzenwinkel


Norm
  • DIN 338

Downloads

Für Sie interessant

Bohrpaste | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Bohrpaste

Forum Professional Solutions Dazu passt

Einsetzbar für Blechschälbohrer, Stufenbohrer und Kegelsenker-Bits. Schmiermittel geeignet für die Metallbearbeitung.

Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Spiralbohrerkassette leer, Metall | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrerkassette leer, Metall

Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff

Forum Professional Solutions Dazu passt

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Gewindeschneidewerkzeuge
Das könnte Sie auch interessieren
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-Co, M, Durchgangsloch, Gelbring, 7-tlg. | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-Co, M, Durchgangsloch, Gelbring, 7-tlg.

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Gewindebohrer-Satz für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13. Speziell für Stähle bis 800 N/mm² und allgemeine Baustähle.

Bohrer HSS, Bohrer VHM
Das könnte Sie auch interessieren
Spiralbohrersatz HSS, Forum, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrersatz HSS, Forum, TiN

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Satz mit Standardbohrern zum Bohren unterschiedlichster Werkstoffe bei erhöhter Standzeit.

Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen. Ideal für den Einsatz in handgeführten Maschinen.

Spiralbohrer HSS, Forum, blank | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, blank

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Gusseisen, Kupfer, Messing und Bronze.

Spiralbohrer HSS, Sprint Master | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Sprint Master

Alpen | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Bruchsicherer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft und geringer Bruchgefahr durch hohe Elastizität. Geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Spiralbohrer HSS, PointTeQ | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, PointTeQ

Bosch | Bohrer HSS, Bohrer VHM

HSS-Spiralbohrer für schnelles Bohren in Metall durch das PointTeQ-Designs an der Bohrspitze.

Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kurzer Standardbohrer zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken