Menu

Rundkabel-Stripper No. 13 Green Line®

von Weicon   |   mehr Kabelbearbeitung

Drucken
Nachhaltiger Entmanteler mit ergonomischer Form für schwer zugängliche Stellen, sowie Hohlwand- und Verteilerdosen geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • umweltbewusste Qualität
  • recycelbar, bestehend aus 97 % nachwachsenden Rohstoffen
  • rutschfest und sicher (ergonomische Form)
  • Längenanschlag im Gehäuse
  • rutschfestes und sicheres Arbeiten
  • Innenmesser fest eingesetzt, nicht wechselbar

Material
  • Messerstahl
  • Gehäuse Biopolymer

Zertifizierungen

Biobasiert >85 %Messerstahlmade in GermanyGeprüfte SicherheitEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Weicon produziert seine „Green Line“ Werkzeuge am Standort Deutschland. Hierbei werden zu 97% nachwachsende Rohstoffe verwendet (geprüft nach DIN ASTM D6866: 2021) und sind recyclebar. Die Produktion ist fast zu 100% aus eigenen PV Anlagen gewonnen, der kleine Rest besteht zu 100% aus Ökostrom. In der Produktion wird zudem Ressourcenschonend gearbeitet und fehlerhafte Materialien nicht weggeworfen, sondern am Anfang der Produktionskette eingeschmolzen und wiederverwendet. Die Werkzeuge werden in recyclebarem Karton ausgeliefert

Downloads

Für Sie interessant

Abmantelungswerkzeug | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abmantelungswerkzeug

Knipex | Kabelbearbeitung

Zum Abmanteln von Rundkabeln mit besonders großen Durchmessern. Entfernt sämtliche Isolationsschichten.

Koaxialkabel-Entmantler | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Koaxialkabel-Entmantler

Knipex | Kabelbearbeitung

Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang.

Rundkabel-Entmantler No. 12 | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler No. 12

Jokari | Kabelbearbeitung

Entmantler mit festen Messern zum Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Abzweig- und Verteilerdosen.

Universal-Abmantelungswerkzeug | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Universal-Abmantelungswerkzeug

Knipex | Kabelbearbeitung

Schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel, Datenkabel und Koaxial-Kabel.

Rundkabel-Entmantler | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler

Jokari | Kabelbearbeitung

Für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet. Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm².

Rundkabel-Entmantler PC-Strip | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler PC-Strip

Jokari | Kabelbearbeitung

Entmantler mit festen Messern für alle gängigen PVC-isolierten Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. IBM Typ 1; 2 etc.).

Rundkabelstripper Coax No.2 Green Line® | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabelstripper Coax No.2 Green Line®

Weicon | Kabelbearbeitung

Entmanteler aus der nachhaltigen Serie Green Line® für stufenweises Abisolieren von Koaxialkabel, Antennen- und Übertragungskabel.

Abisolierwerkzeug Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abisolierwerkzeug Profi Starter Set Green Line®, 4-teilig

Weicon | Kabelbearbeitung

Nachhaltige Abisolierwerkzeuge für Handwerker in den Bereichen Elektro und Heizung. Eignet sich auch für den Heim- und Hobbybereich.

Rundkabel-Entmantler, für Rechts- und Linkshänder | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Rundkabel-Entmantler, für Rechts- und Linkshänder

Jokari | Kabelbearbeitung

Mit festen Messern. Zur Abmantelung der äußeren Isolierung und anschließenden Abisoliermöglichkeit für die Einzellitze durch den wechselbaren Anschlag.

Abmantelwerkzeug AM für Rundkabel | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Abmantelwerkzeug AM für Rundkabel

Weidmüller | Kabelbearbeitung

Abmantelwerkzeug für PVC-Rundkabel mit schwenkbarem Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte.

Koaxialkabel-Entmantler CST | Kabelbearbeitung
angesehen
Gekauft
Koaxialkabel-Entmantler CST

Weidmüller | Kabelbearbeitung

Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken